CHF 65.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618 |
Typ | 61814 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 10 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 13.2 kN |
Statische Belastung | 12.4 kN |
Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
Grenzdrehzahl | 13800 rpm |