CHF 54.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618 |
Typ | 61812 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 78 mm |
Breite | 10 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 12.6 kN |
Statische Belastung | 11.1 kN |
Referenzdrehzahl | 6300 rpm |
Grenzdrehzahl | 15900 rpm |