CHF 10.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.67inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618 |
Typ | 61801 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 21 mm |
Breite | 5 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 1.92 kN |
Statische Belastung | 1.04 kN |
Referenzdrehzahl | 23500 rpm |
Grenzdrehzahl | 50000 rpm |