CHF 14'750.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 15'945.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | 6096 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 480 mm |
Außendurchmesser | 700 mm |
Breite | 100 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 610 kN |
Statische Belastung | 1140 kN |
Referenzdrehzahl | 1140 rpm |
Grenzdrehzahl | 1500 rpm |