CHF 14'383.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 15'548.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | 6092 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 460 mm |
Außendurchmesser | 680 mm |
Breite | 100 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 590 kN |
Statische Belastung | 1070 kN |
Referenzdrehzahl | 1200 rpm |
Grenzdrehzahl | 1550 rpm |