CHF 11'727.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 12'677.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | 6084 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 420 mm |
Außendurchmesser | 620 mm |
Breite | 90 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 540 kN |
Statische Belastung | 930 kN |
Referenzdrehzahl | 1310 rpm |
Grenzdrehzahl | 1710 rpm |