CHF 10'683.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 11'548.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | 6080 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 400 mm |
Außendurchmesser | 600 mm |
Breite | 90 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 520 kN |
Statische Belastung | 870 kN |
Referenzdrehzahl | 1390 rpm |
Grenzdrehzahl | 1780 rpm |