CHF 8'072.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 8'726.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | 6068 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 340 mm |
Außendurchmesser | 520 mm |
Breite | 82 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 445 kN |
Statische Belastung | 690 kN |
Referenzdrehzahl | 1630 rpm |
Grenzdrehzahl | 2050 rpm |