CHF 5'200.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'621.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | 6060 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 300 mm |
Außendurchmesser | 460 mm |
Breite | 74 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 365 kN |
Statische Belastung | 520 kN |
Referenzdrehzahl | 1930 rpm |
Grenzdrehzahl | 2370 rpm |