CHF 1'926.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'082.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | 6048 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 56 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 255 kN |
Statische Belastung | 315 kN |
Referenzdrehzahl | 2450 rpm |
Grenzdrehzahl | 3100 rpm |