CHF 1'165.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'260.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | 6040 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 310 mm |
Breite | 51 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 231 kN |
Statische Belastung | 243 kN |
Referenzdrehzahl | 3000 rpm |
Grenzdrehzahl | 3650 rpm |