FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6040-M-C3

  • ERIKS:12624121
  • Hersteller:6040-M-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Massivkäfigen aus Messing, wälzkörpergeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'165.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'260.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60
Typ
6040
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
310 mm
Breite
51 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
231 kN
Statische Belastung
243 kN
Referenzdrehzahl
3000 rpm
Grenzdrehzahl
3650 rpm
Alternativen

CHF 1'492.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'613.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026