CHF 629.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 679.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | 6034 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 260 mm |
Breite | 42 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 179 kN |
Statische Belastung | 172 kN |
Referenzdrehzahl | 3550 rpm |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |