FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6030-C4

  • ERIKS:14177567
  • Hersteller:016718658-0040
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig verwendbar. Sie sind einfach im Aufbau, selbsthaltend, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet und unempfindlich in Betrieb und Wartung. Tiefe Laufrillen und die enge Schmiegung zwischen Laufrillen und Kugeln ermöglichen neben der Aufnahme von Radialbelastungen gleichzeitig auch die Aufnahme von Axialbelastungen in beiden Richtungen, selbst bei hohen Drehzahlen. Einreihige Rillenkugellager stehen als beidseitig offene Lager und als mit Deck- und Dichtscheiben abgedichtete Lager zur Verfügung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 359.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 388.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60
Typ
6030
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
35 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C4
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
131 kN
Statische Belastung
124 kN
Referenzdrehzahl
3850 rpm
Grenzdrehzahl
3950 rpm