CHF 359.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 388.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | 6030 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Breite | 35 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 131 kN |
Statische Belastung | 124 kN |
Referenzdrehzahl | 3850 rpm |
Grenzdrehzahl | 3950 rpm |
CHF 437.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 472.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026