CHF 246.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 266.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | 6026 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 33 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 113 kN |
Statische Belastung | 101 kN |
Referenzdrehzahl | 4350 rpm |
Grenzdrehzahl | 4500 rpm |
CHF 255.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 276.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026