CHF 334.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 361.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | 6024 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 28 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 88 kN |
Statische Belastung | 77 kN |
Referenzdrehzahl | 4450 rpm |
Grenzdrehzahl | 6500 rpm |