FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6020-M-C3

  • ERIKS:23712944
  • Hersteller:0383820320030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Massivkäfigen aus Messing, wälzkörpergeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 245.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 264.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60
Typ
6020
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
64 kN
Statische Belastung
54 kN
Referenzdrehzahl
5100 rpm
Grenzdrehzahl
7900 rpm