CHF 221.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 239.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | 6019 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 145 mm |
Breite | 24 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 64 kN |
Statische Belastung | 54 kN |
Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
Grenzdrehzahl | 8200 rpm |