CHF 87.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | 6018 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 24 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 62 kN |
Statische Belastung | 49.5 kN |
Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
Grenzdrehzahl | 6600 rpm |
CHF 79.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026