FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6018-C3

  • ERIKS:11832455
  • Hersteller:167182670030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60
Typ
6018
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
62 kN
Statische Belastung
49.5 kN
Referenzdrehzahl
5600 rpm
Grenzdrehzahl
6600 rpm
Alternativen

CHF 77.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026