Eriks
FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6011-TB-P6-C3

  • ERIKS:12624071
  • Hersteller:6011-TB-P6-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Massivkäfige aus Hartgewebe, Führung am Innenring.
Maß- und Laufgenauigkeit gemäß ISO-Toleranzklasse 6.
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60
Typ
6011
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
Standard