FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6006

  • ERIKS:11667331
  • Hersteller:167173410000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60
Typ
6006
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
13.5 kN
Statische Belastung
8 kN
Referenzdrehzahl
13100 rpm
Grenzdrehzahl
18500 rpm
Alternativen

CHF 6.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.51inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026