CHF 6.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | 6005 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 12 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 10.7 kN |
Statische Belastung | 5.9 kN |
Referenzdrehzahl | 15200 rpm |
Grenzdrehzahl | 21900 rpm |
CHF 5.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.99inkl. MwSt
70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026