CHF 5.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.16inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | 6003 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 10 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 6.4 kN |
Statische Belastung | 3.25 kN |
Referenzdrehzahl | 20300 rpm |
Grenzdrehzahl | 31000 rpm |
CHF 4.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026