FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6000-C-C3

  • ERIKS:11832345
  • Hersteller:35083900030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Geänderte Innenkonstruktion Generation C.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.12inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60
Typ
6000
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
8 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
5.3 kN
Statische Belastung
1.97 kN
Referenzdrehzahl
30000 rpm
Grenzdrehzahl
44500 rpm
Alternativen

CHF 3.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026