






CHF 4.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.12inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | 6000 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 26 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |