CHF 1'656.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'790.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 160 |
Typ | 16052 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 44 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 237 kN |
Statische Belastung | 310 kN |
Referenzdrehzahl | 1960 rpm |
Grenzdrehzahl | 2190 rpm |