CHF 1'048.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'133.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 160 |
Typ | 16044 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 37 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 198 kN |
Statische Belastung | 240 kN |
Referenzdrehzahl | 2310 rpm |
Grenzdrehzahl | 2600 rpm |