CHF 43.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 160 |
Typ | 16013 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 11 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 22.5 kN |
Statische Belastung | 19.7 kN |
Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
Grenzdrehzahl | 9900 rpm |
CHF 60.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026