Eriks
FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 16011-A-C3

  • ERIKS:12623995
  • Hersteller:16011-A-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
160
Typ
16011
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
11 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
19.3 kN
Statische Belastung
16.3 kN
Referenzdrehzahl
6000 rpm
Grenzdrehzahl
10900 rpm
Alternativen

CHF 45.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026