






Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63 |
Typ | 6309 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 25 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 56 kN |
Statische Belastung | 31.5 kN |