Eriks
FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6210-2Z-TVH

  • ERIKS:12624260
  • Hersteller:6210-2Z-TVH
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
6210
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
20 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard