CHF 19.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 619 |
Typ | 61905 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 9 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 7.01 kN |
Statische Belastung | 4.55 kN |
Referenzdrehzahl | 13500 rpm |
Grenzdrehzahl | 20500 rpm |