CHF 13.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.09inkl. MwSt
31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 619 |
Typ | 61900 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 6 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 2.7 kN |
Statische Belastung | 1.02 kN |
Referenzdrehzahl | 27000 rpm |
Grenzdrehzahl | 41000 rpm |
CHF 16.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.51inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026