






Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618 |
Typ | 61822 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |