CHF 195.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 211.76inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618 |
Typ | 61822 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 30 kN |
Statische Belastung | 30.5 kN |
Grenzdrehzahl | 2230 rpm |
CHF 252.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 272.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026