






Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618 |
Typ | 61815 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 10 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |