CHF 45.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618 |
Typ | 61809 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 58 mm |
Breite | 7 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi/Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 7 kN |
Statische Belastung | 5.9 kN |
Referenzdrehzahl | 7300 rpm |
Grenzdrehzahl | 14300 rpm |
CHF 61.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026