Eriks
FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61805-2Z-HLC

  • ERIKS:11832585
  • Hersteller:78038000000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.90inkl. MwSt

46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
618
Typ
61805
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
4.3 kN
Statische Belastung
2.94 kN
Referenzdrehzahl
13900 rpm
Grenzdrehzahl
24000 rpm