CHF 7.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.68inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | 604 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 4 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 4 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 0.67 kN |
Statische Belastung | 0.216 kN |
Referenzdrehzahl | 55000 rpm |
Grenzdrehzahl | 69000 rpm |