Eriks
FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen S6004-HLC

  • ERIKS:12624474
  • Hersteller:053951417-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60
Typ
6004
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
12 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard