CHF 86.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63 |
Typ | 6305 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 17 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 17.5 kN |
Statische Belastung | 9 kN |
Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
CHF 119.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 129.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026