Eriks
FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet S6300-2RSR-HLC

  • ERIKS:11832962
  • Hersteller:053990692-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.
Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
63
Typ
6300
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
6.88 kN
Statische Belastung
2.75 kN
Grenzdrehzahl
15100 rpm
Alternativen

CHF 36.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026