CHF 21.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | 6203 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 12 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 8.13 kN |
Statische Belastung | 3.83 kN |
Grenzdrehzahl | 10700 rpm |
CHF 29.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.92inkl. MwSt
36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026