CHF 35.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | 6005 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 12 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 8.55 kN |
Statische Belastung | 4.68 kN |
Grenzdrehzahl | 8400 rpm |
CHF 47.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.88inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026