CHF 17.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | 6002 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 9 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 4.75 kN |
Statische Belastung | 2.27 kN |
Grenzdrehzahl | 13000 rpm |
CHF 24.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.04inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026