CHF 644.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 697.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | T7FC..-XL |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser Außenring | 180 mm |
Breite gesamt | 49 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 325 kN |
Statische Belastung | 400 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 60 kN |
Grenzdrehzahl | 4.4 rpm |