CHF 637.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 688.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | T7FC..-XL |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser Außenring | 175 mm |
Breite gesamt | 48 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 315 kN |
Statische Belastung | 380 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 58 kN |
Grenzdrehzahl | 4.6 rpm |