




CHF 315.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 340.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | T7FC..-XL |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser Außenring | 160 mm |
Breite gesamt | 45 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 270 kN |
Statische Belastung | 315 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 49 kN |
Grenzdrehzahl | 5.1 rpm |